Trousse à outils 1/4″ pour moto, 30 pcs

Réf.: 2190281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2190281
    EAN / GTIN 4010886882429
    Réf. fabricant 2190281

    Description

    Description:

    En coffret compact avec insert mousse
    Dimensions : 160 x 95 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Largeur totale [mm]: 123 mm
    • Hauteur totale [mm]: 38 mm
    • Profondeur totale [mm]: 95 mm
    • Longueur totale [mm]: 203 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires