• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SNHX 1205 neutre INOX

Réf.: 218611 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,92 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1205
Type INOX
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Epaisseur plan de travail 5,4 mm
Pour largeur de rainure ap 10 / 14 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement revêtu
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218611 INOX
EAN / GTIN 4045197656513
Réf. fabricant 218611 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :