SNHX 1203 droite UNI

Réf.: 218595 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
891 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1103
Type UNI
Nuance HB7835
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 3,2 mm
Pour largeur de rainure ap 6 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218595 UNI
EAN / GTIN 4062406537999

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :