SNHX 1203 à gauche UNI

Réf.: 218593 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24.36 € / Unité
  • De 10 Unité
    20.30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNHX 1103
    Type UNI
    Nuance HB7835
    Type d'outils Carbure
    Epaisseur plan de travail 3,2 mm
    Pour largeur de rainure ap 6 mm
    Chanfrein réalisable 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218593 UNI
    EAN / GTIN 4062406537920
    Réf. fabricant 218593 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
    Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :