{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 8,5 mm | |
⌀ col d1 | 32 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | SNHX | |
Code ISO plaquette | SN.. 1103 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218562 50 | |
EAN / GTIN | 4045197462411 | |
Réf. fabricant | 218562 50 |