{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 5 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Largeur ap | 5 mm | |
Type de queue | avec filetage | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | SNHX | |
Code ISO plaquette | SN.. 1103 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218542 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849991 | |
Réf. fabricant | 218542 80 |