largeur de plaquette 4 mm, pour fraises 3 tailles et lames de tronçonnage, Carbure, Type: INOX

Réf.: 218484 INOX
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,74 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 990 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type INOX
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils HM
Nuance HB7635
Avance fz 0,7 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap 0 / +0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218484 INOX
EAN / GTIN 4067263116561
Réf. fabricant 218484 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
Pour fraises 3 tailles/à tronçonner ap= 3,1 mm.