Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 2,2 mm, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm

Réf.: 218424 125/10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Type d'outils HSS
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 33,5 mm
⌀ col d1 58 mm
⌀ support de base d2 58 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 64,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 65 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée XC.. 1119
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218424 125/10
EAN / GTIN 4045197533913
Réf. fabricant 218424 125/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.