Fraise 3 tailles / à tronçonner avec queue cylindrique HSS, largeur ap = 2,2 mm 63/4 mm

Réf.: 218412 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Largeur ap 2,2 mm
    Type de queue Queue cylindrique
    Type d'outils HSS
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur d'entaille max. ae max 15,75 mm
    ⌀ col d1 31,5 mm
    Longueur de col L1 37 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 99,9 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 100,5 mm
    ⌀ queue Ds h6 32 mm
    Plaquette adaptée XC.. 1119
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218412 63/4
    EAN / GTIN 4045197533517
    Réf. fabricant 218412 63/4

    Description

    Exécution:

    Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

    Utilisation:

    Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
    Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes