• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur d'articulation à rotule 40 x 80 x 80 mm

Réf.: 2183323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur de rotules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2183323
EAN / GTIN 4036976123944
Réf. fabricant 2183323
Article hors catalogue L60160 5743

Description

Description:

Pour faire sortir facilement et en douceur les boulons de l'articulation à rotule de la barre de poussée et de la barre d'accouplement

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 80 mm
  • Profondeur d'ouverture [mm]: 80
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 40 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 140
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non