Clé serre-tubes ∙ 535 mm

Réf.: 2183-2
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2183-2
    EAN / GTIN 4000896013760
    Réf. fabricant 2183-2
    Article hors catalogue L60140 1445

    Description

    Description:

    • Forme suédoise
    • Prise sûre et ferme, auto-serrage, également pour tuyaux lisses grâce à un serrage en trois points
    • Champ d'application : écrous et tubes,
      25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
    • Poignée double profilé en T,
    • Fourche fine en forme de S, coudée à 45°
    • Denture trempée par induction
      placée dans le sens contraire de rotation
    • Exécution forgée
    • Surface : avec revêtement en poudre, mâchoire blanche
    • DIN 5234
    • Dimensions / longueur : 535 mm
    • Poids net (kg): 2.42 kg
    • Capacité de serrage: 65 mm