{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 32 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type support de base | 11/18 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 8 | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Largeur de plaquette E | 6 mm | |
Prof. d'attaque ae max par coupe | 6,6 mm | |
Avance fz | 0,03 mm | |
Matériau | Carbure monobloc | |
Queue | avec alésage | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218236 32 | |
EAN / GTIN | 2050001736949 | |
Réf. fabricant | 164443 |