• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1 mm 32 mm

Réf.: 218222 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 32 mm
Revêtement TiAlN
Type support de base 09/16
Nombre de dents Z 16
Largeur de plaquette E 6 mm
Prof. d'attaque ae max par coupe 7,6 mm
Avance fz 0,02 mm
Matériau Carbure monobloc
Queue avec alésage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218222 32
EAN / GTIN 2050001736956
Réf. fabricant 179693

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange