Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1 mm 32 mm

Réf.: 218220 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 32 mm
Revêtement TiAlN
Type support de base 09/16
Nombre de dents Z 18
Largeur de plaquette E 6 mm
Prof. d'attaque ae max par coupe 7,6 mm
Avance fz 0,015 mm
Matériau Carbure monobloc
Queue avec alésage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218220 32
EAN / GTIN 2050001737199
Réf. fabricant 164400

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript