{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ col d1 | 26 mm | |
⌀ support de base d2 | 32 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 42,5 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Rondelle élastique | 219845 | |
Vis de serrage | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Réf. fabricant | 179727 |