{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 0,529 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Revêtement | TiCN | |
Filets au pouce | 16 - 48 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur; Extérieur | |
Profil de filet | Profil partiel | |
Pour filetages | 1 3/8-26 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218131 48-16 | |
EAN / GTIN | 4062406245351 | |
Réf. fabricant | 218131 48-16 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |