Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 4,0-6,0mm

Réf.: 218124 4,0-6,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 4 mm - 6 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 16 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Revêtement TiCN
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Pour filetages M48×5; M64×6
Nombre de dents Z 1
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet non
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218124 4,0-6,0
EAN / GTIN 4062406245344
Réf. fabricant 218124 4,0-6,0

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taille de plaquette 16.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN13).