Coupé-tubes télescopique ∙ 145 mm

Réf.: 2180N-2
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
    Type de produit Coupe-tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2180N-2
    EAN / GTIN 4000896198986
    Réf. fabricant 2180N-2
    Article hors catalogue L60140 4061

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Découpage de l'aluminium, du cuivre et des tubes métalliques à parois fines
    • 4 rouleaux de guidage pour un maintien optimal du tube lors du découpage
    • Lame d'ébavurage NOGA intégrée entièrement démontable
    • Le système de changement rapide permet un changement rapide et sans outil de la molette de coupe
    • 2 molettes de coupe incluses (2180N-021) : montées respectivement sur la tête et le capuchon du bouton rotatif
    • Broche de roulement en acier pour un meilleur glissement du chariot
    • Corps en magnésium coulé sous pression
    • Chariot et bouton rotatif en zinc coulé sous pression
    • Dimensions / longueur : 145 mm
    • Diamètre (min.-max.): 6 – 35 mm
    • Poids net (kg): 0.39 kg

    Produits adaptés

    Pièces de rechange