Plaquette de fraisage pour filetages extérieurs 60°, HB7720, Pas: 2mm

Réf.: 218070 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    112,76 € / Unité
  • De 2 Unité
    93,98 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 25 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur Extérieur
Pour filetages M16
Nombre de dents Z 12
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet oui
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218070 2
EAN / GTIN 4045197412669
Réf. fabricant 218070 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphite, PRFV, PRFC
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages extérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.