Tête de fraisage à fileter hautes performances, avec alésage, ⌀ effectif D: 36mm

Réf.: 218054 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif D (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 36 mm
Type de queue avec alésage
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 25
Nombre de dents Z 5
Longueur totale Ltot 33,5 mm
⌀ fixation H7 16 mm
Vis de fixation 219926
Nombre de goujures 5
Profondeur coupe max. Smax 25 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Réf. fabricant 218054 36

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm.
Conviennent pour fraises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.