Fraise à fileter hautes performances 24,5/43 mm

Réf.: 218050 24,5/43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif D / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ effectif D 24,5 mm
    Longueur de col L1 43 mm
    Type de queue Queue Weldon
    Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
    Sens de la coupe Gauche et droit
    Arrosage interne oui
    Taille plaquette 41
    Nombre de dents Z 2
    Longueur totale Ltot 104 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Vis de blocage 219928
    Vis de fixation 219927
    Nombre de goujures 2
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218050 24,5/43
    EAN / GTIN 4045197447173
    Réf. fabricant 218050 24,5/43

    Description

    Exécution:

    Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

    Remarque(s):

    Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
    raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes