Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60° 2 mm

Réf.: 218005 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 11 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Pour filetages M14; M16
Nombre de dents Z 5
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet oui
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218005 2
EAN / GTIN 4045197411952
Réf. fabricant 218005 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes robustes. Utilisables pour filetage à gauche et à droite.
  • Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle des brise-copeaux.
  • Grande précision de répétabilité.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques suivant DIN / ISO (DIN 13), classe de tolérance 6H.
Pour filetages intérieurs métriques suivant DIN / ISO (DIN 13) M14, M16.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop