Fraise à fileter à plaquettes, Queue Weldon, ⌀ effectif DW / longueur de col L1: 30/52mm

Réf.: 218000 30/52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif DW / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 30 mm
Longueur de col L1 52 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 27
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Vis de blocage 219925
Nombre de goujures 1
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218000 30/52
EAN / GTIN 4045197411853
Réf. fabricant 218000 30/52

Description

Utilisation:

  • Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
  • Pression de coupe faible.

Remarque(s):

Exécution avec double méplat de serrage HB.