Roues à bandage polyuréthane

Réf.: 2180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Transportwagen
    Type de produit Roue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2180
    EAN / GTIN 4017976021805
    Réf. fabricant 2180
    Article hors catalogue L90080 1332

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ø 200 x 50 mm, charge 1200 kg, moyeu à roulement à billes. Très faible résistance au démarrage au roulement à la rotation. Déplacement très confortable et élastique, conseillé pour le franchissement de seuils et rebords ; longue durée de vie. Référence à commander avec le chariot en supplément.

    Caractéristique(s):

    Roues (mm): 160 x 50
    Type de pneu: Polyuréthane
    Remarques: supplément de prix sur roues Ø 160 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier