• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à molette, réglable

Réf.: 2179067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2179067
EAN / GTIN 4010886883709
Réf. fabricant 2179067
Article hors catalogue L60160 3546

Description

Description:

Isolation par immersion
testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, isolé par immersion, galet avec pas à gauche
  • Longueur totale [inch]: 10
  • Matériau du manche: immergé
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé, pointes brunies
  • Graduation de l'échelle: 0-30
  • Portée de serrage [mm]: 30 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Trou de suspension: non
  • Échelle de réglage: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non