Clé à molette, réglable

Réf.: 2179040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2179040
    EAN / GTIN 4010886883686
    Réf. fabricant 2179040

    Description

    Description:

    Isolation par immersion
    testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V

    Caractéristique(s):

    • Version: modèle suédois, isolé par immersion, galet avec pas à gauche
    • Longueur totale [inch]: 6
    • Matériau du manche: immergé
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Surface: chromé, pointes brunies
    • Graduation de l'échelle: 0-20
    • Portée de serrage [mm]: 20 mm
    • 1000 V isolé: oui
    • Trou de suspension: non
    • Échelle de réglage: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non