Insert de clé à chocs 1/2″ avec douille de protection, 22 mm

Réf.: 2178249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2178249
    EAN / GTIN 4010886881866
    Réf. fabricant 2178249

    Description

    Description:

    Machine actionnée
    Parois plus étroites pour la protection des jantes en aluminium
    En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Mode d'actionnement: actionné par la machine
    • Longueur d'insertion: 82,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 32,3 mm
    • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 19,0 mm
    • Couleur: RAL 1023
    • Largeur totale [mm]: 32 mm
    • Hauteur totale [mm]: 32 mm
    • Longueur totale [mm]: 83 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: phosphaté au manganèse ; douille en plastique
    • Teinte RAL: Jaune trafic
    • Clé de serrage 1 [mm]: 22
    • Fusible: Bague et goupille de sécurité
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires