• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Insert de clé à chocs 1/2″ avec douille de protection, 17 mm

Réf.: 2178214
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2178214
EAN / GTIN 4010886881804
Réf. fabricant 2178214
Article hors catalogue L60160 5057
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Machine actionnée
Parois plus étroites pour la protection des jantes en aluminium
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 81,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 27,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 15,0 mm
  • Couleur: RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 81 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse ; douille en plastique
  • Teinte RAL: Bleu signalisation
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non