{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cote nom. épaisseur joint | 1,6 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Largeur rainure W −0,03 | 1,68 mm | |
Profondeur t | 1,25 mm | |
Rayon R | 0,3 mm | |
⌀ ext. D | 17,5 mm | |
Epaisseur E | 3,5 mm | |
Type | 02 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article | 217458 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197217271 | |
Réf. fabricant | 217458 1,6 |