{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 6 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | TR; TR-LH | |
Angle de flanc | 30 degré | |
Géométrie plaquette | Profil complet | |
Utilisation | Intérieur | |
⌀ ext. D | 16,2 mm | |
Profondeur t | 3,5 mm | |
Pour filetages ≥ | Tr34×6 – Tr42×6 | |
Type | P16 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Nombre de goujures | 3 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article | 217317 6 | |
EAN / GTIN | 4045197854933 | |
Réf. fabricant | 217317 6 |