• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage 55°, HB7720, Filets au pouce: 11

Réf.: 217290 11

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    87,22 € / Unité
  • De 3 Unité
    72,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,3 mm
Filets au pouce 11
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur et extérieur
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur t 1,494 mm
Type P16
Nombre de dents Z 6
Nombre de goujures 6
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217290 11
EAN / GTIN 4045197445421
Réf. fabricant 217290 11

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier