Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, sans chanfrein d’arête 1,3 mm

Réf.: 217270 1,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    61,51 € / Unité
  • De 3 Unité
    51,26 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote nom. épaisseur joint (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cote nom. épaisseur joint 1,3 mm
    Nuance HB7720
    Largeur rainure W −0,03 1,38 mm
    Prof. t pour P16/P26 1,1 mm
    Rayon R 0,3 mm
    ⌀ ext. D 16 mm
    Type P16
    Nombre de dents Z 6
    Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217270 1,3
    EAN / GTIN 4045197216663
    Réf. fabricant 217270 1,3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    Acier < 60 HRC
    H
    45
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Acier < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec