Plaquette de fraisage sans profil 1,5 mm

Réf.: 217259 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    84,66 € / Unité
  • De 3 Unité
    70,55 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7720
Rayon R 0,15 mm
⌀ ext. D 37 mm
Profondeur coupe max. Smax 11,5 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217259 1,5
EAN / GTIN 4062406278144
Réf. fabricant 217259 1,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec très grande profondeur de gorge Smax.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop