Fraise circulaire, Acier, Type: 27

Réf.: 217250 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P26
⌀ alésage min. D 22 mm - 37 mm
Matériau fraise Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 13,6 mm
Profondeur coupe max. Smax 11,5 mm
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 84,2 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Type de queue Weldon
Jeu de vis de serrage 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profondeur de filetage 30,4 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Réf. fabricant 217250 27

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.