Plaquette pour gravure UNI

Réf.: 217229 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    76,70 € / Unité
  • De 2 Unité
    63,92 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 031 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type UNI
Nuance HB7525
Angle de pointe 90 degré
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Avance f 0,008 mm - 0,03 mm
Type de produit Plaquettes pour gravure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217229 UNI
EAN / GTIN 4062406569044

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
30
Acier < 1400 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop