Plaquette pour gravure ALU

Réf.: 217210 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    44,02 € / Unité
  • De 10 Unité
    36,68 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type ALU
    Type d'outils Carbure
    Nuance HU7805
    Angle de pointe 45 degré
    Rayon d'angle Re 0,08 mm
    Longueur d'épaulement b 0,4 mm
    tmax 2 mm
    wmax 2,06 mm
    Avance f 0,005 - 0,03 mm
    Type de produit Plaquettes pour gravure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217210 ALU
    EAN / GTIN 4045197762139
    Réf. fabricant 217210 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    180
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    100
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air