Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce)

Réf.: 2172
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Réf. fabricant 2172
Article hors catalogue L60140 217

Description

Description:

  • Pour les filtres à huile dans des endroits difficiles d'accès
  • Serrage à gauche et à droite
  • Utilisation universelle
  • Carré intérieur Entraînement 10 = 38
    ou Six pans extérieurs 19 mm
  • Exécution forgée
  • Surface : galvanisée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Diamètre (min.-max.): 65 – 115 mm
  • Poids net (kg): 0.51 kg