{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 48 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ min. dmin | 33 mm | |
Longueur de col L1 | 163 mm | |
L2 | 143 mm | |
L3 | 135 mm | |
⌀ moyeu D1 | 40 mm | |
Cote de programmation e | 8,05 mm | |
Longueur totale L | 223 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Type de queue | Whistle Notch | |
Plaquette adaptée | 260150 | |
Vis pour plaquette | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 217180 48 | |
EAN / GTIN | 4045197281319 | |
Réf. fabricant | 217180 48 |