{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 20 mm | |
Pour vis DIN à tête cylindrique | M12 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ min. dmin | 9 mm | |
Longueur de col L1 | 41 mm | |
Longueur totale Ltot | 102 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | 260142 | |
Vis pour plaquette | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle de lamage | 180 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 217160 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552556 | |
Réf. fabricant | 217160 20 |