Clé à molette, réglable, chromée

Réf.: 2171007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2171007
    EAN / GTIN 4010886881606
    Réf. fabricant 2171007
    Article hors catalogue L60160 4311

    Description

    Description:

    Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
    Avec graduation de réglage
    Avec réglage de l'échelle

    Caractéristique(s):

    • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche, version JP et JC = en plus avec poignée plastique
    • Largeur totale [mm]: 71 mm
    • Hauteur totale [mm]: 20 mm
    • Longueur totale [inch]: 10
    • Longueur totale [mm]: 255 mm
    • Matériau du manche: Plastique
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Surface: nickelé et chromé, tête rectifiée
    • Graduation de l'échelle: 0-30
    • Portée de serrage [mm]: 30 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Trou de suspension: oui
    • Échelle de réglage: oui
    • Fonction de cliquet: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non