• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé pour filtres à huile

Réf.: 2171-5
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2171-5
EAN / GTIN 4000896013449
Réf. fabricant 2171-5
Article hors catalogue L60140 877

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile dans les endroits difficiles d'accès
  • Réglable avec un bouton rotatif
    ou avec 6 pans de 13 mm
  • Sangle en acier (12 x 1 mm), interchangeable
  • Diamètre (min.-max.): 65 – 105 mm
  • Poids net (kg): 0.21 kg