• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bande et rivet pour 2170

Réf.: 2170/2
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
Type de produit Sangles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2170/2
EAN / GTIN 4000896013388
Réf. fabricant 2170/2
Article hors catalogue L60140 1343

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange ∙ comprenant : bande et rivet pour 2170
  • Longueur de la bande : 600 mm
  • Sangle en coton ∙ recouverte de caoutchouc ∙ hauteur 19,6 mm
  • Antidérapants
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.06 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.