• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPO JET - 3 MAT - 10 A 20MM

Réf.: 217.GJ1
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217.GJ1
EAN / GTIN 3148516665669
Réf. fabricant 217.GJ1
Article hors catalogue L60130 361

Description

Description:

  • Assortiment d'inserts de frappe, 19 pcs.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 50
  • B [mm]: 230
  • L [mm]: 265
  • [kg]: 1,4

Livraison:

  • poignée amortissante: 217.G16
  • Inserts en aluminium pour chasse-gravillons: Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm, longueur utile 60 mm
  • Inserts en laiton: Ø 12 - 16 - 20 mm, longueur utile 40 mm
  • Inserts en polyamide: Ø 12 - 16 - 20 mm, longueur utile 40 mm
  • Rallonge, longueur utile 100 mm
  • Inserts en laiton pour rallonge: Ø 12 - 16 - 18 mm, longueur utile 20 mm
  • Inserts en polyamide pour rallonge: Ø 12 - 16 - 18 mm, longueur utile 20 mm
  • Livraison en coffret plastique