Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2169-76B
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-76B
EAN / GTIN 4000896230259
Réf. fabricant 2169-76B
Article hors catalogue L60140 4985

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile Purflux
  • Ouverture de clé Profil à rainures de 76 mm (6 rainures)
  • Revêtement de protection sûre et non conducteur contre le risque de court-circuit : pour différents moteurs RENAULT, p. ex. le moteur K9K, le filtre à huile se trouve juste à côté de la zone de l'alternateur ou du démarreur
  • La couleur du revêtement visible réduit le risque d'oubli possible dans le compartiment moteur après la manœuvre
  • Pour p. ex. AUDICITROËNDACIAFIATFORDMERCEDES-BENZNISSANPEUGEOTRENAULTHONDAOPELSUZUKIVWSEATŠKODA
  • Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
    6 pans extérieurs Hexagone avec alésage 24 mm
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à rainures
  • Diamètre: 85 mm