• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs

Réf.: 2169-32
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-32
EAN / GTIN 4000896082346
Réf. fabricant 2169-32
Article hors catalogue L60140 3233
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des filtres à huile et des couvercles de boîtier de filtre à huile lors du changement de l’insert du filtre
  • Exécution forgée
  • 6 pans Ouverture de clé 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
    VW Passat ∙ Golf 6 avec 1,6 et 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 diesel ∙ Golf 7 2,0 essence ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l essence années 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l diesel années 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan années 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l moteurs diesel ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 années 2004 → ∙ A4 diesel années 12/2007 →
    BMW 530d M57 années 2008 →
    Pour filtres à solution aqueuse d'urée Ad-Blue® MAN p. ex. TGX
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Diamètre: 43 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Utilisation manuelle