Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures

Réf.: 2169-12
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2169-12
    EAN / GTIN 4000896241798
    Réf. fabricant 2169-12

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre des filtres à huile et des boîtiers de filtres à huile
    • 15 rainures Ouverture de clé 74 mm
    • Manœuvre de filtres à huile
      Modèles OPEL Astra K ∙ Insignia B avec moteurs diesel 1,5 F15DVC ∙ F15DVH avec 77 kW / 90 kW
    • Intégration parfaite du boîtier de filtres à huile
    • Serrage de vis contrôlé avec clé dynamométrique au couple requis par le fabricant
    • Carré intérieur Entraînement 12,5 = 12
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à rainures
    • Diamètre: 107 mm