• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 14 pans extérieurs

Réf.: 2169
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169
EAN / GTIN 4000896013340
Réf. fabricant 2169
Article hors catalogue L60140 327

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile et des couvercles de boîtier de filtre à huile
  • Pour filtres MANN et KNECHT ∙ filtres « Longlife » OPEL
    p. ex. pour véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ avec moteur 2,2 l CDI ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l Turbo années 2006 → ∙ moteur diesel OM 651
    AUDI A4 2,0 années 2002 → ∙ A4 moteur à essence 4 cylindres années 12/2007 →
    Véhicules de tourisme BMW ∙ Motos BMW ∙ Modèles K = K 75-1100 LT ∙ Séries de modèles F et K
    VW Passat 1,9 TDI injecteur pompe ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf Plus 2,0 années 2005 → ∙ Golf 6 1,6 l et 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI ∙ Golf 7 1,2 – 1,4 l TFSI ∙ Polo 5 1,2 l – 1,4 l TSI ∙ Tiguan années 2007 → 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI
    ainsi que FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA etc.
  • 14 pans Ouverture de clé 74,4 mm
  • Entraînement Carré intérieur 10 = 38″, ou
    6 pans extérieurs 27 mm
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 14 pans extérieurs
  • Diamètre: 82 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg