• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette à rayons 4,5

Réf.: 216841 4,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,77 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 025 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7525
Avance fz par dent 0,1 mm - 0,4 mm
Longueur L 15 mm
Largeur B 9,52 mm
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Fraise à bout hémisphérique adaptée 216825 2
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216841 4,5
EAN / GTIN 4062406706500
Réf. fabricant 216841 4,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
390
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Plaquette universelle, à utiliser de préférence pour l’acier, les aciers fortement alliés et la fonte. Brise-copeaux optimisé pour une bonne évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Egalement utilisable sur les outils de tournage à rayons 294500.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :