• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraises à bout hémisphérique 1

Réf.: 216825 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
  • Fraisage de rayons: en poussant
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
⌀ queue Ds 20 mm
⌀ maximal 22 mm
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Fraisage de rayons en poussant
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
Rayon minimum 1 mm
Rayon maximum 2,5 mm
Plaquette adaptée 216841 1 - 2,5
Vis pour plaquette 219879 1 (TX15; 3Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Réf. fabricant 216825 1

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rayons convexes sur des pièces. La conception mince et compacte permet une multitude d’applications et convient particulièrement à une utilisation dans les cavités profondes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange