• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Plaquette KOMET Unisix®, BK6440, Désignation type W28: 17-010

Réf.: 216811 17-010
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,13 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,61 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W28 Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 040204
Désignation 17-010
Type W28
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK6440
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Remarque(s):

Pour fraises à lamer à plaquettes M5, M6 jusqu’à la série mars 2010.